CHF 42.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.50 | - |
10+ | CHF 30.80 | 27.53% |
25+ | CHF 26.40 | 37.88% |
50+ | CHF 22.90 | 46.12% |
100+ | CHF 20.40 | 52.00% |
250+ | CHF 18.50 | 56.47% |
500+ | CHF 16.80 | 60.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 63.5 mm |
Außendurchmesser | 76.2 mm |
Rillenbreite | 10.53 mm |
Höhe der Abdichtung | 9.53 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 63.5 mm |
D | 76.2 mm |
L | 10.53 mm |
H | 9.53 mm |
r | 0.4 mm |
C | 6 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |