CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.20 | - |
10+ | CHF 14.80 | 38.84% |
25+ | CHF 12.20 | 49.59% |
50+ | CHF 10.10 | 58.26% |
100+ | CHF 8.70 | 64.05% |
250+ | CHF 7.75 | 67.98% |
500+ | CHF 7.05 | 70.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 63.5 mm |
Außendurchmesser | 76.2 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |