CHF 38.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.80 | - |
10+ | CHF 27.70 | 28.61% |
25+ | CHF 23.60 | 39.18% |
50+ | CHF 20.60 | 46.91% |
100+ | CHF 18.20 | 53.09% |
250+ | CHF 16.50 | 57.47% |
500+ | CHF 15.10 | 61.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 63.5 mm |
Außendurchmesser | 73.02 mm |
Rillenbreite | 10.5 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |