Nutring 9011 PUR 63,55x82,55 L=9,52

  • ERIKS:14903005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.20

-

10+

CHF 40.80

24.72%

25+

CHF 35.00

35.42%

50+

CHF 30.80

43.17%

100+

CHF 27.40

49.45%

250+

CHF 24.80

54.24%

500+

CHF 22.70

58.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
63.55 mm
Außendurchmesser
82.55 mm
Rillenbreite
9.52 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s