CHF 66.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.60 | - |
10+ | CHF 51.40 | 22.82% |
25+ | CHF 44.50 | 33.18% |
50+ | CHF 39.10 | 41.29% |
100+ | CHF 34.80 | 47.75% |
250+ | CHF 31.70 | 52.40% |
500+ | CHF 29.00 | 56.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |