CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.20 | - |
10+ | CHF 9.75 | 46.43% |
25+ | CHF 7.75 | 57.42% |
50+ | CHF 6.40 | 64.84% |
100+ | CHF 5.45 | 70.05% |
250+ | CHF 4.70 | 74.18% |
500+ | CHF 4.35 | 76.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Rillenbreite | 6 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |