CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.70 | - |
10+ | CHF 15.20 | 38.46% |
25+ | CHF 12.50 | 49.39% |
50+ | CHF 10.40 | 57.89% |
100+ | CHF 9.00 | 63.56% |
250+ | CHF 8.10 | 67.21% |
500+ | CHF 7.25 | 70.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 57.15 mm |
Außendurchmesser | 69.85 mm |
Rillenbreite | 10.5 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |