Nutring 9011 PUR 57,15x66,65 L=10,5

  • ERIKS:14903002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.70

-

10+

CHF 25.80

29.70%

25+

CHF 22.00

40.05%

50+

CHF 19.10

47.96%

100+

CHF 16.90

53.95%

250+

CHF 15.30

58.31%

500+

CHF 13.90

62.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser
66.65 mm
Rillenbreite
10.5 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s