CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.50 | - |
10+ | CHF 29.10 | 28.15% |
25+ | CHF 24.80 | 38.77% |
50+ | CHF 21.60 | 46.67% |
100+ | CHF 19.20 | 52.59% |
250+ | CHF 17.30 | 57.28% |
500+ | CHF 15.80 | 60.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 56 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |