Eriks

Nutring 9011 PUR 55x65x6 L=7

  • ERIKS:14464597
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
65 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
55 mm
D
65 mm
L
7 mm
H
6 mm
r
0.2 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s