CHF 49.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.20 | - |
10+ | CHF 36.50 | 25.81% |
25+ | CHF 31.40 | 36.18% |
50+ | CHF 27.50 | 44.11% |
100+ | CHF 24.30 | 50.61% |
250+ | CHF 22.10 | 55.08% |
500+ | CHF 20.20 | 58.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |