CHF 37.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.30 | - |
10+ | CHF 26.40 | 29.22% |
25+ | CHF 22.50 | 39.68% |
50+ | CHF 19.40 | 47.99% |
100+ | CHF 17.30 | 53.62% |
250+ | CHF 15.60 | 58.18% |
500+ | CHF 14.20 | 61.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 53.98 mm |
Außendurchmesser | 63.5 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |