CHF 34.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.70 | - |
10+ | CHF 24.10 | 30.55% |
25+ | CHF 20.50 | 40.92% |
50+ | CHF 17.80 | 48.70% |
100+ | CHF 15.60 | 55.04% |
250+ | CHF 14.20 | 59.08% |
500+ | CHF 12.90 | 62.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 53.98 mm |
Außendurchmesser | 63.42 mm |
Rillenbreite | 10.5 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |