CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.60 | - |
10+ | CHF 34.40 | 26.18% |
25+ | CHF 29.40 | 36.91% |
50+ | CHF 25.70 | 44.85% |
100+ | CHF 22.90 | 50.86% |
250+ | CHF 20.70 | 55.58% |
500+ | CHF 19.00 | 59.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 63 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |