CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.50 | - |
10+ | CHF 8.10 | 50.91% |
25+ | CHF 6.15 | 62.73% |
50+ | CHF 4.95 | 70.00% |
100+ | CHF 4.10 | 75.15% |
250+ | CHF 3.45 | 79.09% |
500+ | CHF 3.10 | 81.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
L | 11 mm |
H | 10 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |