CHF 20.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.50 | - |
10+ | CHF 11.60 | 43.41% |
25+ | CHF 9.30 | 54.63% |
50+ | CHF 7.75 | 62.20% |
100+ | CHF 6.65 | 67.56% |
250+ | CHF 5.85 | 71.46% |
500+ | CHF 5.40 | 73.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 50.8 mm |
Außendurchmesser | 63.5 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |