CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.60 | - |
10+ | CHF 26.80 | 30.57% |
25+ | CHF 22.40 | 41.97% |
50+ | CHF 19.10 | 50.52% |
100+ | CHF 16.80 | 56.48% |
250+ | CHF 15.00 | 61.14% |
500+ | CHF 13.60 | 64.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 50.8 mm |
Außendurchmesser | 60.3 mm |
Rillenbreite | 10.5 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |