Nutring 9011 PUR 48x63 L=11

  • ERIKS:14902995
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.50

-

10+

CHF 31.80

26.90%

25+

CHF 27.10

37.70%

50+

CHF 23.70

45.52%

100+

CHF 21.00

51.72%

250+

CHF 19.00

56.32%

500+

CHF 17.40

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
63 mm
Rillenbreite
11 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s