CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.10 | - |
10+ | CHF 10.60 | 44.50% |
25+ | CHF 8.40 | 56.02% |
50+ | CHF 7.00 | 63.35% |
100+ | CHF 5.95 | 68.85% |
250+ | CHF 5.15 | 73.04% |
500+ | CHF 4.65 | 75.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 47.63 mm |
Außendurchmesser | 57.15 mm |
Rillenbreite | 10.5 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |