CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.10 | - |
10+ | CHF 25.40 | 31.54% |
25+ | CHF 21.30 | 42.59% |
50+ | CHF 18.10 | 51.21% |
100+ | CHF 15.90 | 57.14% |
250+ | CHF 14.20 | 61.73% |
500+ | CHF 12.80 | 65.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 53 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |