Nutring 9011 PUR 44,45x57,15 L=10,5

  • ERIKS:14902992
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.80

-

10+

CHF 26.90

30.67%

25+

CHF 22.50

42.01%

50+

CHF 19.20

50.52%

100+

CHF 16.90

56.44%

250+

CHF 15.10

61.08%

500+

CHF 13.70

64.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser
57.15 mm
Rillenbreite
10.5 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s