CHF 35.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.60 | - |
10+ | CHF 24.20 | 32.02% |
25+ | CHF 20.20 | 43.26% |
50+ | CHF 17.30 | 51.40% |
100+ | CHF 15.10 | 57.58% |
250+ | CHF 13.60 | 61.80% |
500+ | CHF 12.30 | 65.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 44.45 mm |
Außendurchmesser | 53.95 mm |
Rillenbreite | 10.5 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |