CHF 17.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.00 | - |
10+ | CHF 8.70 | 48.82% |
25+ | CHF 6.90 | 59.41% |
50+ | CHF 5.65 | 66.76% |
100+ | CHF 4.70 | 72.35% |
250+ | CHF 4.20 | 75.29% |
500+ | CHF 3.75 | 77.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 41.28 mm |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |