CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.70 | - |
10+ | CHF 11.00 | 44.16% |
25+ | CHF 8.70 | 55.84% |
50+ | CHF 7.30 | 62.94% |
100+ | CHF 6.15 | 68.78% |
250+ | CHF 5.55 | 71.83% |
500+ | CHF 4.85 | 75.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 41.28 mm |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Rillenbreite | 10.5 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |