Eriks

Nutring 9011 PUR 40x60 L=13

  • ERIKS:10018396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.50

-

10+

CHF 21.70

33.23%

25+

CHF 17.90

44.92%

50+

CHF 15.30

52.92%

100+

CHF 13.40

58.77%

250+

CHF 11.90

63.38%

500+

CHF 10.90

66.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
60 mm
Rillenbreite
13 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s