CHF 34.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.90 | - |
10+ | CHF 23.70 | 32.09% |
25+ | CHF 19.70 | 43.55% |
50+ | CHF 16.90 | 51.58% |
100+ | CHF 14.60 | 58.17% |
250+ | CHF 13.10 | 62.46% |
500+ | CHF 12.00 | 65.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |