CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.30 | - |
10+ | CHF 24.80 | 31.68% |
25+ | CHF 20.70 | 42.98% |
50+ | CHF 17.70 | 51.24% |
100+ | CHF 15.40 | 57.58% |
250+ | CHF 13.90 | 61.71% |
500+ | CHF 12.50 | 65.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 38.1 mm |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Rillenbreite | 10.5 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |