CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.50 | - |
10+ | CHF 24.10 | 32.11% |
25+ | CHF 20.10 | 43.38% |
50+ | CHF 17.20 | 51.55% |
100+ | CHF 15.00 | 57.75% |
250+ | CHF 13.50 | 61.97% |
500+ | CHF 12.20 | 65.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |