CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.50 | - |
10+ | CHF 24.80 | 30.14% |
25+ | CHF 21.20 | 40.28% |
50+ | CHF 18.40 | 48.17% |
100+ | CHF 16.30 | 54.08% |
250+ | CHF 14.60 | 58.87% |
500+ | CHF 13.40 | 62.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |