CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.20 | - |
10+ | CHF 27.30 | 30.36% |
25+ | CHF 22.80 | 41.84% |
50+ | CHF 19.40 | 50.51% |
100+ | CHF 17.10 | 56.38% |
250+ | CHF 15.30 | 60.97% |
500+ | CHF 13.80 | 64.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |