CHF 37.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.00inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.00 | - |
10+ | CHF 26.00 | 29.73% |
25+ | CHF 22.10 | 40.27% |
50+ | CHF 19.30 | 47.84% |
100+ | CHF 17.10 | 53.78% |
250+ | CHF 15.40 | 58.38% |
500+ | CHF 14.10 | 61.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
L | 7 mm |
H | 6 mm |
r | 0.2 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |