Eriks

Nutring 9011 PUR 30x40x10 L=11

  • ERIKS:10018388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.10

-

10+

CHF 7.00

53.64%

25+

CHF 5.30

64.90%

50+

CHF 4.10

72.85%

100+

CHF 3.35

77.81%

250+

CHF 2.85

81.13%

500+

CHF 2.55

83.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
30 mm
D
40 mm
L
11 mm
H
10 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s