CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.10 | - |
10+ | CHF 21.40 | 33.33% |
25+ | CHF 17.70 | 44.86% |
50+ | CHF 15.00 | 53.27% |
100+ | CHF 13.10 | 59.19% |
250+ | CHF 11.70 | 63.55% |
500+ | CHF 10.70 | 66.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |