CHF 37.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.70 | - |
10+ | CHF 26.00 | 31.03% |
25+ | CHF 21.70 | 42.44% |
50+ | CHF 18.60 | 50.66% |
100+ | CHF 16.30 | 56.76% |
250+ | CHF 14.50 | 61.54% |
500+ | CHF 13.20 | 64.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Rillenbreite | 6 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |