Eriks

Nutring 9011 PUR 25x33x8 L=9

  • ERIKS:10018232
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.80

-

10+

CHF 5.05

60.55%

25+

CHF 3.60

71.88%

50+

CHF 2.75

78.52%

100+

CHF 2.20

82.81%

250+

CHF 1.85

85.55%

500+

CHF 1.60

87.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
33 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
25 mm
D
33 mm
L
9 mm
H
8 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s