CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.30 | - |
10+ | CHF 8.70 | 49.71% |
25+ | CHF 6.80 | 60.69% |
50+ | CHF 5.45 | 68.50% |
100+ | CHF 4.40 | 74.57% |
250+ | CHF 3.80 | 78.03% |
500+ | CHF 3.40 | 80.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 25.4 mm |
Außendurchmesser | 34.92 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |