CHF 30.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.10 | - |
10+ | CHF 19.70 | 34.55% |
25+ | CHF 16.30 | 45.85% |
50+ | CHF 13.80 | 54.15% |
100+ | CHF 12.00 | 60.13% |
250+ | CHF 10.80 | 64.12% |
500+ | CHF 9.70 | 67.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Rillenbreite | 8 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |