Nutring 9011 PUR 20x30x8 L=9

  • ERIKS:10018230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.90

-

10+

CHF 10.30

45.50%

25+

CHF 8.20

56.61%

50+

CHF 6.80

64.02%

100+

CHF 5.75

69.58%

250+

CHF 5.05

73.28%

500+

CHF 4.55

75.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
30 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
20 mm
D
30 mm
L
9 mm
H
8 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s