Eriks

Nutring 9011 PUR 20x26 L=5,5

  • ERIKS:14902979
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.00

-

10+

CHF 6.05

56.79%

25+

CHF 4.50

67.86%

50+

CHF 3.45

75.36%

100+

CHF 2.75

80.36%

250+

CHF 2.40

82.86%

500+

CHF 2.10

85.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Rillenbreite
5.5 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s