Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Rillenbreite | 18.2 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |