Nutring 9011 PUR 187,33x200,03x6,5 L=7,5

  • ERIKS:14464605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
187.33 mm
Außendurchmesser
200.03 mm
Rillenbreite
7.5 mm
Höhe der Abdichtung
6.5 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
187.33 mm
D
200.03 mm
L
7.5 mm
H
6.5 mm
r
0.4 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s