CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.30 | - |
10+ | CHF 21.60 | 33.13% |
25+ | CHF 17.90 | 44.58% |
50+ | CHF 15.20 | 52.94% |
100+ | CHF 13.20 | 59.13% |
250+ | CHF 11.90 | 63.16% |
500+ | CHF 10.80 | 66.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |