CHF 27.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.40 | - |
10+ | CHF 17.30 | 36.86% |
25+ | CHF 14.30 | 47.81% |
50+ | CHF 12.20 | 55.47% |
100+ | CHF 10.60 | 61.31% |
250+ | CHF 9.30 | 66.06% |
500+ | CHF 8.45 | 69.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Rillenbreite | 5.6 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |