CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.30 | - |
10+ | CHF 4.50 | 63.41% |
25+ | CHF 3.15 | 74.39% |
50+ | CHF 2.30 | 81.30% |
100+ | CHF 1.75 | 85.77% |
250+ | CHF 1.45 | 88.21% |
500+ | CHF 1.20 | 90.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |