CHF 27.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.00 | - |
10+ | CHF 17.10 | 36.67% |
25+ | CHF 14.10 | 47.78% |
50+ | CHF 11.90 | 55.93% |
100+ | CHF 10.30 | 61.85% |
250+ | CHF 9.20 | 65.93% |
500+ | CHF 8.35 | 69.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |