CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.00 | - |
10+ | CHF 24.60 | 31.67% |
25+ | CHF 20.50 | 43.06% |
50+ | CHF 17.60 | 51.11% |
100+ | CHF 15.30 | 57.50% |
250+ | CHF 13.70 | 61.94% |
500+ | CHF 12.40 | 65.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 114.3 mm |
Außendurchmesser | 127 mm |
Rillenbreite | 10.5 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |