CHF 31.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.50 | - |
10+ | CHF 20.90 | 33.65% |
25+ | CHF 17.30 | 45.08% |
50+ | CHF 14.80 | 53.02% |
100+ | CHF 12.80 | 59.37% |
250+ | CHF 11.40 | 63.81% |
500+ | CHF 10.30 | 67.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 111.12 mm |
Rillenbreite | 10.5 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |