Nutring 9000 PUR 95x110x12 L=13

  • ERIKS:10018493
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.40

-

10+

CHF 9.55

48.10%

25+

CHF 7.40

59.78%

50+

CHF 5.95

67.66%

100+

CHF 4.95

73.10%

250+

CHF 4.30

76.63%

500+

CHF 3.85

79.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
110 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
95 mm
D
110 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s