Nutring 9000 PUR 90x120x15 L=16

  • ERIKS:11354216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.00

-

10+

CHF 20.50

33.87%

25+

CHF 16.90

45.48%

50+

CHF 14.40

53.55%

100+

CHF 12.60

59.35%

250+

CHF 11.20

63.87%

500+

CHF 10.10

67.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
120 mm
Rillenbreite
16 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
90 mm
D
120 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
9.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s