CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.70 | - |
10+ | CHF 9.00 | 49.15% |
25+ | CHF 7.00 | 60.45% |
50+ | CHF 5.65 | 68.08% |
100+ | CHF 4.60 | 74.01% |
250+ | CHF 4.10 | 76.84% |
500+ | CHF 3.55 | 79.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 90 mm |
D | 105 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 6 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |